Alinco Step Ladder Aluminum MXB Series (Tangga Lipat)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Top Plate Height (m)2.88
MaterialAluminium
Maximum Loading Capacity (kg)100
Storage Dimensions (LxWxD) (mm)3051x847x174
Top Plate Width (mm)251x160
Type of Stepladder (cm)300
Width of Step (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A stepladder for business use with improved safety.

A stepladder with a stepladder width of 60 mm and excellent safety.

The leg end fittings are bolt-replaceable and easy to replace.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan