Cosel Noise filter TAC series

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)Three-phase Three-wire System 500
Rated Current (A)200
Frequency (Hz)50/60
Leakage Current (mA)2.5/5
External Dimensions (mm)63x64x128
DC Resistance (max)2mΩ
Insulation Resistance (MΩ)DC500V100
Capacitor Capacity (F)22,000p
Test Voltage (V / 1 minute)AC2,000
Operating Humidity (%RH)20-95
Operating Temperature (°C)-40 to 85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan