Neoflex SG Straight Connector

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
MaterialC3604
Dimensions f (mm)32
Dimensions d (mm)14.2
Dimension E (mm)30
Protection ClassIP67G (when connecting to vinyl coated flex)
Dimensions b1 (mm)14
Dimensions c (mm)14
Dimension G (mm)6
Screw Size1/2
Dimension L (mm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan