Sebelum PPN:
Rp879.900
Spesifikasi
Power (W)500
Max. Planing Width (mm)82
Maximum Planing Depth (mm)1
No Load Speed (rpm)16000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait