DCK Marble Cutter

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
Power (W)1200
Blade Diameter (mm)ø110
Maximum Cutting Capacity (mm)30
No Load Speed (rpm)13000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan