DCK Groove Cutter (Mesin Pembuat Jalur Tembok)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Power (W)1400
Blade Diameter (mm)ø150
Maximum Cutting Depth (mm)30
Maximum Cutting Width (mm)32
No Load Speed (rpm)7000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait