DCK Cordless Impact Wrench Brushless

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Power (V)20
Standard Bolt Size (mm)12.7 (1/2inch)
Torque SettingSmart-Loosen
Battery Voltage (V)20
No Load Speed (rpm)0-2000
Rated Impact Frequency (minute)0-3000
Torque setting (N m)(Step L) 210, (Step H) 298

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan