Mitutoyo Dial Indicator Depth Gauge (Pengukur Kedalaman Jarum)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Range (mm)0-10
Accuracy (µm)±15
Stroke (mm)10
Base Flatness (µm)5
Probe Tip (mm)Needle, R = 0.2 (No.137413)
Graduation (mm)0.01
Digital / AnalogAnalog
MeasurementMetric

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan