monotaro Parts Box Container Vertical And Horizontal Connection Possible

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp59.900
Spesifikasi
ColorBlue
Capacity (L)2.5
Load Capacity (kg)6
External Dimensions (LxWxD) (mm)150x265x121
Internal Dimensions (LxWxD) (mm)126x228x115
UseArrangement of small parts
Accessories4 joint rods, name tag, name tag cover
MaterialPolypropylene
Maximum number of loading stages3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait