Yuwell Tensimeter with Bluetooth
#Grup produk P106540987
Spesifikasi
| Measuring Method | Oscillation Measuration |
|---|---|
| Measurement Range (mmHg) | 60-230 (Systolic blood pressure); 40-130 (Diastolic); 40-200 (Pulse Rate) (time/min) |
| Pressure Sensor | Semiconduct or pressure sensor |
| Pressurization | Automatic air releasing |
| Power Supply | 4AA (Battery); 6V600mA (DC) |
| Suitable Upper - Am Circum Ference (cm) | 22-45 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tensimeter Yuwell YE 680 A with bluetooth merupakan tensitemeter digital yang mengukur tekanan darah dan detak jantung pada lengan atas yang dilengkapi dengan fitur bluetooth dan aplikasi, sehingga pengguna dapat melihat hasil pengukuran. Pengguna dapat mendownload aplikasi Blood Presure Manager di appstore/playstore.
Tensimeter Yuwell YE 680 A dilengkapi dengan fitur-fitur yang menarik salah satunya dengan teknologi intellisense yang memberikan jaminan pengukuran tekanan darah yang akurat,cepat dan nyaman.
Serta dapat menyimpan data pengukuran 2 orang yang masing-masing 60x pengukuran.
Tensimeter Yuwell YE 680 A dilengkapi dengan fitur-fitur yang menarik salah satunya dengan teknologi intellisense yang memberikan jaminan pengukuran tekanan darah yang akurat,cepat dan nyaman.
Serta dapat menyimpan data pengukuran 2 orang yang masing-masing 60x pengukuran.
Fitur
- Dilengkapi dengan Bluetooth (download aplikasi Blood Presure Manager)- Layar LCD tensimeter yg besar
- Bisa menyimpan memori
- Terdapat deteksi pemasangan manset
- Hasil rata tekanan darah setelah 3x pengukuran
- Deteksi tekanan detak jantung
- Terdapat waktu dan tanggal
- Indikasi pada saat ada kesalahan pengoperasian
- Bisa menyimpan memori pengukuran
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Produk%20Terkait%20Monitor%20Tekanan%20Darah/Yuwell%20Tensimeter%20with%20Bluetooth/rfP106540987-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
