Tensione Tensimeter Digital Wrist
#Grup produk P106540905
Spesifikasi
| Display | LCD |
|---|---|
| Measuring Method | Oscillation Measuration |
| Measurement Range (mmHg) | 0-280; pulse: 40-200/min |
| Precision (mmHg) | +/-3 (pressure); pulse: +/-5% |
| Power Supply | 2AAA (Battery) |
| Max. Battery Life (times) | 300 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tensimeter pergelangan Tangan TensiOne, merk OneMed
- Sangat Ringan, bentuk slim/ramping dan mudah dibawa kemana-mana
- Dilengkapi dengan lampu indikator posisi (tanda panah ke atas bawah untuk menunjukkan posisi tangan ke arah yang tepat, sampai posisi pas >> lampu berubah berwarna biru, tahan posisi dan pengukuran dimulai)
- Layar LCD besar
- Ada indikator deteksi kelainan irama jantung (muncul gambar hati di hasil akhir)
- Dilengkapi dengan indikator batas hasil tensi
- Dilengkapi Indikator gerakan tubuh
- Untuk diameter pergelangan tangan: 13.5-19.5cm
- 60 memori
- 3 menit otomatis mati
- Menghitung rata2 dari 3 pengukuran terakhir
- Sangat Ringan, bentuk slim/ramping dan mudah dibawa kemana-mana
- Dilengkapi dengan lampu indikator posisi (tanda panah ke atas bawah untuk menunjukkan posisi tangan ke arah yang tepat, sampai posisi pas >> lampu berubah berwarna biru, tahan posisi dan pengukuran dimulai)
- Layar LCD besar
- Ada indikator deteksi kelainan irama jantung (muncul gambar hati di hasil akhir)
- Dilengkapi dengan indikator batas hasil tensi
- Dilengkapi Indikator gerakan tubuh
- Untuk diameter pergelangan tangan: 13.5-19.5cm
- 60 memori
- 3 menit otomatis mati
- Menghitung rata2 dari 3 pengukuran terakhir
Kegunaan
1. Pasang kait dan eratkan manset pada pergelangan tangan, dengan posisi layar sejajar dengan tapak tangan terbuka. Beri jarak 1-1.5cm antara alat dengan pangkal telapak tangan.2. Duduk tegak dan tetap rileks, Ambil nafas dalam-dalam 3-4x, rileksasikan lengan dan bahu Anda sebelum pengukuran.
3. Atur posisikan monitor layar sejajar dengan jantung. Kami sarankan menggunakan meja dimana siku bisa diletakkan di atas meja.
4. Tekan start, bila ada panah ke atas, naikkan posisi tangan, dan sbaliknya bila panah ke bawah. Sampai posisi OK (lampu biru OK menyala), tahan posisi Anda, dan pengukuran dimulai.
5. Jangan bicara, berjalan, menggerakkan tangan/jari ketika pengukuran berlangsung.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Produk%20Terkait%20Monitor%20Tekanan%20Darah/Tensione%20Tensimeter%20Digital%20Wrist/p5P106540905-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
