Tensione Tensimeter with Adaptor + Voice
#Grup produk P106540880
Spesifikasi
| Display | LCD |
|---|---|
| Measuring Method | Oscillation Measuration |
| Measurement Range (mmHg) | 60-230 (Systolic blood pressure); 40-130 (Diastolic) |
| Precision (mmHg) | 3 (Blood pressure) |
| Cuff Size (cm) | 22-32 (Arm diameter) |
| Dimensions (mm) | 127x93x74 |
| Power | 4AA (Battery); include adaptor 6V600mA (DC) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
KUALITAS TERBAIK!TEHNOLOGI TERCANGIH SAAT INI(LEBIH CANGGIH DARI TECHNO INTELESENCE
Tensi one 1 A +suara, alat pengukur tekanan darah digital otomatis bersuara bahasa Indonesia, di pakai di lengan atas SANGAT AKURAT,mudah dan cepat.Dibandingkan dengan tensi meter HG hasil nya tidak ada perbedaan yang significant (3 mmg HG) ini dibuktikan dengan pengukuran dokter memakai tensi hg riester dan alat kalibrasi fluke.
Tensi one 1 A +suara, alat pengukur tekanan darah digital otomatis bersuara bahasa Indonesia, di pakai di lengan atas SANGAT AKURAT,mudah dan cepat.Dibandingkan dengan tensi meter HG hasil nya tidak ada perbedaan yang significant (3 mmg HG) ini dibuktikan dengan pengukuran dokter memakai tensi hg riester dan alat kalibrasi fluke.
Fitur
DILENGKAPI SUARA BAHASA INDONESIA yang membacakan hasil&panduan tensi- Sudah termasuk adaptor , 4 baterai , tas
-Saat memompa tidak berisik
-Dilengkapi range tensi display 90-140
-Manset bisa untuk orang gemuk (diameter lengan 22-32cm)
-LCD layar besar
-Deteksi pemakaian manset (bila tidak benar, simbol berkedip)
-IHB(Irregular Heartbeat) indicator, bisa indikasi adanya kelainan irama jantung (muncul simbol hati pada hasil tensi)
-Deteksi gerakan tubuh, (bila banyak gerak saat ditensi, simbol akan berkedip)
-74 set memori
-Dapat menampilkan rata2 dari 3 hasil terakhir pengukuran tensi
-Ada tampilan waktu dan tanggal yang dapat diset
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Produk%20Terkait%20Monitor%20Tekanan%20Darah/Tensione%20Tensimeter%20with%20Adaptor%20%2B%20Voice/ogP106540880-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
