Ramco Auto Darkening Welding Helmet (Helm Las Otomatis)

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Filter Size (mm)110x90x90
Viewing Area (mm)92.5x42.5
Light ShadeDIN 4
Dark ShadeDIN 9~DIN 3
Dark StateStepless Control
Battery Capacity (mAh)600
Delay Time (s)0.1~0.8
Operating Temperature (°C)-20~+65
Power SupplyLithium & Solar
Sensors to Weld Arc2
UVB ProtectionDIN 16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait