Ramco TIG Inverter Welding Machine (Mesin Las)

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
Power Rated (V)220 (±15%)
Frequency (Hz)50/60
Output Current Range (A)15-200
Duty Cycle (%)60
Efficiency (%)80
Arc IgnitionHigh Frequency
Dimensions (mm)435x260x315
Electrode Diameter (mm)1.6-4.0
Protection ClassIP21
Rod Diameter (mm) 1.2-3.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Menggunakan teknologi MOSFET, lebih tahan banting.
- 2 fungsi pengelasan dalam 1 mesin (MMA, HF TIG).
- Dilengkapi dengan perlindungan thermal otomatis.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan