SYLVAC S Scale EVO Smart

Sebelum PPN:
Rp31.999.900 - Rp52.999.900
Spesifikasi
Output DataBluetooth wireless technology / USB / RS232
Repeatability (µm)10
Resolution (mm)0.01
TypeH / V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Digital scales with integrated Bluetooth system
- Housing Ø 45 mm rotatable by 270° for horizontal or vertical use
- Flat pole 20 x 5 mm in hardened and ground stainless steel
- Digital display resolution 0.01 mm
- Three buttons, including the central button with selectable favourite function
- Supplied with a drive bar that can be positioned at the top or bottom of the display.
- Measuring range 150, 200, 300 and 600 mm
- Additional data output Power, works without battery when connected via this cable
- IP54 protection
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan