SYLVAC S Dial WORK Advanced P (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp40.999.900 - Rp74.999.900
Spesifikasi
IP RatingIP67
Output DataUSB / RS232
Repeatability (µm)2
Resolution (mm)0.001
Standard Functionsmm/inch, ref I/II, preset (max 999.999) min/max/delta, toleances, resolution, direction of measurement, multiplication factor, automatic or manual switch off, key lock

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Robust digital comparator with Ø 59.5 mm housing rotatable by 270°.
- Large display with 0.001 mm resolution and colour LED tolerance status indication
- Three buttons, including the central button with selectable favourite function
- Wide range of functions, including MIN/MAX/DELTA
- Proximity and Power data outputs allowing the instrument to be used without batte ries when connected by this cable.
- Measuring range selectable: 12.5, 25 and 50 mm
- IP67 protection with bellows-protected stem and dust cap
- Brake valve on 50 mm version
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan