SYLVAC S Depth EVO BT Smart SF (Shortcut Measuring Face) (Alat Ukur Kedalaman Digital)

Sebelum PPN:
Rp23.999.900 - Rp32.999.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)12x4
FunctionZero setting, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data
Output DataBluetooth wireless technology
Resolution (mm)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High-quality, ergonomic depth gauge with integrated Bluetooth system
- 100 mm wide bridge with holes for the attachment of an additional wider bridge
- Short measuring key 5 mm wide
- Hardened and ground stainless steel frame, thickness 4 mm
- New extra-large display unit with 11.5 mm high digits
- Convenient push button for sending data that can also be programmed with another function
- Memorising the home position even when the instrument is switched off
- Measuring range 300, 400 and 600 mm
- Protection class IP67
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan