SYLVAC Micrometer PRO

Sebelum PPN:
Rp26.999.900 - Rp139.999.900
Spesifikasi
Protection RatingIP67 even connected

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High-speed micrometer with non-rotating spindle
- Linear spindle feed 10 mm per revolution
- Measuring range greater than traditional micrometers
- Tungsten carbide measuring anvils Ø 6.5 mm
- Display resolution 0.001 mm
- Ratchet system cancels operator influence and guarantees excellent repeatability
- Switchable measuring force 5 or 10 N for the 0-30 mm model
- Proximity data output
- Measuring range up to 161 mm
- Protection class IP67
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan