SYLVAC External Jaw Set (Anvil Ukur Silinder)

Sebelum PPN:
Rp85.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
External jaws, in pairs
Set with 5 articles
902.6141 : Jaws dia 0-6mm, T1=1.5mm, B=18mm
902.6142 : Jaws dia 0-6mm, T1=1.3mm, B=18mm
902.6143 : Jaws dia 6-12mm, T1=3mm, B=18mm
902.6144 : Jaws dia 12-18mm, T1=6mm, B=20mm
902.6145 : Jaws dia 18-24mm, T1=9mm, B=25mm
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan