SYLVAC Digital Thickness Gauge 19 Blades (Alat ukur ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
Type of Versionmm
Feelers Thickness (mm)0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1
FunctionsUnit (mm/inch)
Measurement Capacity0.04...1.00 mm
Number of Feelers19
Output DataBluetooth wireless technology
Protection RatingIP65
Thickness Tolerance ClassTC1
Usable Length (mm)99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- World novelty, the first set of thickness gages with digital display of the total thickness of all feelers removed from the case.
- Integrated Bluetooth system
- Developed for sensitive applications (aerospace, automotive, defence, etc.) where error is prohibited
- Available with steel feelers with thickness in mm or inches.
- Accuracy of feeler thickness according to DIN 2275: 2014-03 class TC1
- Sets in mm with 19 or 20 feelers, useful length 99 mm
- Set in inch with 14 feelers, usable length 3.9''
- Individual replacement feelers available on request
- Display resolution 0.01 mm and .001.
- IP65 protection
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan