SYLVAC Caliper EVO Proximity Micron (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)234.5
Dimension B (mm)40
Dimension C (mm)11
Dimension E (mm)16x3.5
Dimensions d (mm)16
FunctionZero setting, Preset (max 99.999), mm/inch, Hold
Maximum Error G - External Measurements (µm)20
Maximum Error G - Internal Measurements (µm)20-30
Measuring Range (mm) 150
Output DataUSB / RS232
Protection RatingIP67
Resolution (mm)0.001

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High quality ergonomic caliper with micron display and Proximity data output
- Hardened, finely ground stainless steel frame, thickness 3.5 mm
- New extra-large display unit, resolution 0.001 mm, digits height 11.5 mm
- Preset function to measure by comparison
- Additional button with selectable favourite function
- Memorising the home position even when the instrument is switched off
- Available in the following executions :
- Measuring range 150 mm with rectangular depth rod
- Measuring range 150 mm with cylindrical depth rod
- Protection class IP67
- Delivered with calibration certificate
- Wheel available as an option
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan