SYLVAC Caliper EVO BT Smart Deep Measurement (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp55.999.900
Spesifikasi
Depth Rod (mm)4x1.4
FunctionZero setting, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data
Maximum Error G - External Measurements (µm)20
Maximum Error G - Internal Measurements (µm)20-30
Measuring Range (mm) 150
Output DataBluetooth wireless technology
Protection RatingIP67

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High-quality, ergonomic caliper with integrated Bluetooth system
- Model with long 45 mm jaws for deep internal measurements
- 3.5 mm thick hardened and ground stainless steel frame
- New extra-large display unit with 11.5 mm high digits
- Convenient push button for sending data that can also be programmed with another function
- Memorising the home position even when the instrument is switched off
- Measuring range 150 mm with rectangular depth rod
- Protection class IP67
- Wheel available as an option
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan