SYLVAC Caliper EVO (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900 - Rp19.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High-quality, ergonomic calliper without data output
- 3.5 mm thick hardened and ground stainless steel frame
- New extra-large display unit with 11.5 mm high digits
- Memorising the home position even when the instrument is switched off
- Available in the following executions :
- Measuring range 150 mm with rectangular depth rod
- Measuring range 150 mm with cylindrical depth rod
- Measuring range 200 mm with rectangular depth rod
- Measuring range 300 mm without depth rod
- Protection class IP67
- Wheel available as an option
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan