SYLVAC Bore Gauge XT3D BT Including Ring

Sebelum PPN:
Rp42.999.900 - Rp139.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- New unit with integrated Bluetooth system
- Display resolution 0.001 mm, digit height 9 mm
- Storage of the size of 4 calibration rings
- Interchangeable measuring heads with hard metal 2 points (Ø 2 to 6 mm) and 3 points (from Ø 6 mm) contact points
- Possibility to measure blind holes with the Ø 2 to 6 mm heads and from Ø 12.5 mm
- Instruments available in 2 versions:
- XTD : unit with micrometric drum
- XTH : pistol type unit, with quick retraction handle
- Measuring range Ø 2 to 300 mm
- Optional extensions available for measuring deep holes up to 2000 mm
- Calibration ring and certificates included with each individual instrument
- Special measuring heads for threads, grooves, splines, etc. available on request
- Additional Proximity data output
- Each instrument is delivered in a wooden box containing all items
- IP67 protection
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan