SYLVAC Bench Table PS16 V2

Sebelum PPN:
Rp199.999.900 - Rp319.999.900
Spesifikasi
Measuring Force (Adjustable) (N)0.1-0.6
Output DataBluetooth wireless technology / RS232 / USB
Resolution (µm)0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Precision horizontal measuring bench for the measurement of external dimensions
- Robust cast iron construction
- New design with integrated Bluetooth system
- Large display resolution 0.0001 mm (0.1 µm) with tolerance status indication by colour LEDs
- Three buttons, including the central button with selectable favourite function
- 2 ergonomic, position-adjustable levers for moving the movable axis with ball bearing guide
- The position of the levers can be used to adjust the backward movement of the mobile axis.
- Compatible with Sylvac Ø 1.5 mm and Cary type anvils
- Supplied with hard metal measuring anvils Ø 1.5 mm
- Adjustable measuring force 0.1-0.6 N
- Measuring range 25 and 50 mm
- Additional data outputs Power and Proximity
- Protection class IP67
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan