Mitsubishi Electric Orthogonal Axis Geared Motor Flange Type Hollow Axis Three-Phase Without Brake

Sebelum PPN:
Rp9.699.900
Spesifikasi
Ambient Temperature (°C)-15 to +40 (no freezing)
Output (kW)0.2
Service Factor1.4
Installation Altitude (m)1000 or less above sea level
Heat Resistance Class120 ( E )
Voltage (V)200/200/220
Reduction Ratio30
Number Of Poles (P)4
Dimension E (mm)4-Φ9
Dimensions d (mm)Φ25H8
Output Shaft Allowable Torque (N m)33.3/27.4 (50/60Hz)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan