Sewoo 3-inch Thermal Label Printer

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
Size (inch)3
Print MethodDirect Thermal
Print Width (mm)72 (576dots/line)
Resolution (dpi)203
Paper TypeThermal Receipt
ColorRandom Color
Battery Capacity (mAh)2000
Interface- Standard: USB - Option: Wi-Fi(802.11 a/b/g/n) or Bluetooth Smart Ready(Bluetooth4.2+BLE), NFC TAG
Paper Roll Core Inner Diameter (mm)12.5 ± 0.5
Paper Roll Diameter (mm)Max. Ø 56
Paper Thickness (mm)0.06-0.09
Paper Width (mm)80
Printing Speed (mm/s)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Receipt Mobile Printer
Prints at 100mm per second
IP 54 : Strong and Powerful Design against Dust and Water
2,000mAh, Long battery life
Easy Bluetooth connection setting by using NFC function
Light Weight

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan