Non Brand Re-Injector Spring (Per Injektor)
#Grup produk P106519002
Spesifikasi
| Capacity (cc) | 25 |
|---|---|
| Diameter Max (mm) | 50 |
| Max Preasure (kgf) | 29.2 |
| Maximum Length (mm) | 135 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Re-Injektor (spring)
Kami telah menyediakan solusi injeksi low pressure untuk Injeksi epoxy khusus perbaikan dan perkuatan struktur bangunan.
Metode Injeksi Reinjektor
Metode ini menyempurnakan metode injeksi low & high pressure dimana membuat material injeksi epoxy masuk ke dalam bagian retak medium hingga besar hingga retak yang paling kecil (mikro) sekalipun dengan tekanan dari per yang ada pada reinjektor.
Digunakan secara luas pada lapangan konstruksi dan perbaikan retak pada bangunan karena biaya pengerjaannya ekonomis.
Karakteristik Re-Injektor (spring) :
- Mampu menginjeksi tanpa gelembung
- Mampu menginjeksi hingga ke retak dan sela yang paling kecil sekalipun
- Dapat digunakan untuk berbagai jenis material injeksi epoxy dengan jenis viskositas yang berbeda sesuai jenis retaknya.
- Pengerjaan yang mudah dengan biaya yang relatif murah
Spesifikasi :
- Kapasitas 25cc
- Diameter max 50
- Tekanan max 29.2 kgf
- Tekanan min 24.3 kgf
- Panjang max 135mm
- Panjang min 100 mm
- Berat 45 g
Set :
- Injektor
- Nipple/alas
Kami telah menyediakan solusi injeksi low pressure untuk Injeksi epoxy khusus perbaikan dan perkuatan struktur bangunan.
Metode Injeksi Reinjektor
Metode ini menyempurnakan metode injeksi low & high pressure dimana membuat material injeksi epoxy masuk ke dalam bagian retak medium hingga besar hingga retak yang paling kecil (mikro) sekalipun dengan tekanan dari per yang ada pada reinjektor.
Digunakan secara luas pada lapangan konstruksi dan perbaikan retak pada bangunan karena biaya pengerjaannya ekonomis.
Karakteristik Re-Injektor (spring) :
- Mampu menginjeksi tanpa gelembung
- Mampu menginjeksi hingga ke retak dan sela yang paling kecil sekalipun
- Dapat digunakan untuk berbagai jenis material injeksi epoxy dengan jenis viskositas yang berbeda sesuai jenis retaknya.
- Pengerjaan yang mudah dengan biaya yang relatif murah
Spesifikasi :
- Kapasitas 25cc
- Diameter max 50
- Tekanan max 29.2 kgf
- Tekanan min 24.3 kgf
- Panjang max 135mm
- Panjang min 100 mm
- Berat 45 g
Set :
- Injektor
- Nipple/alas
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/Non%20Brand%20Re-Injector%20Spring%20(Per%20Injektor)/02P106519002-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
