Non Brand Rubber Injector (Injektor Karet)
#Grup produk P106518988
Spesifikasi
| Capacity (cc) | 40 |
|---|---|
| Diameter Max (mm) | 49 |
| Max Preasure (kgf) | 2.5 |
| Vicocity (kgf) | 38 |
| Maximum Length (mm) | 210 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Injektor Karet
Kami telah menyediakan solusi injeksi low pressure untuk Injeksi epoxy khusus perbaikan dan perkuatan struktur bangunan.
Metode Injeksi Injektor Karet
Metode injeksi tali karet ini merupakan metode injeksi low-pressure dan dapat menginjeksi secara bersamaan disebuah area yang luas.
Injekstor ini banyak digunakan secara luas dalam pengerjaan perbaikan retak karena dengan injektor ini kita dapat langsung memeriksa banyaknya jumlah injeksi karena sudah ditandai pada sekala diluar tabung.
Karakteristik Injektor Karet :
- Tidak akan ada masalah pada material injeksi akibat tekanan dari injektor karena material injeksi masuk secara konsentris.
- Jumlah material yang diinjeksi dapat diperiksa langsung dengan mata telanjang karena berbahan transparan.
- Biaya perawatan yang relatif murah dan sedikit, karena nantinya permukaan yang diperbaiki akan kembali rata seperti semula tidak mengelupas.
- Mencegah retak/rusaknya sealing material karena diinjeksikan dengan tekanan rendah.
Proses Pengerjaan Injekstor Karet :
- Pemeriksaan retak dan persiapan permukaan
- Penentuan pemasangan alat injektor
- Penutupan bagian retak dengan sealing material
- Perekatan alas injektor
- Proses injeksi material epoxy
- Proses finishing
Spesifikasi :
- Kapasitas 40cc
- Diameter max 49
- Tekanan max 2.5 kgf
- Panjang max 210 mm
- Panjang min 145 mm
- Berat 39 g
- Daya rekat 38 kgf
Set :
- Injektor
- Nipple/alas
- Karet gelang 2 buah
Pemesanan dalam jumlah banyak ada harga khusus bisa info admin, diluar ongkir
Harga diatas khusus minimum order dibawah 500 pcs
Kami telah menyediakan solusi injeksi low pressure untuk Injeksi epoxy khusus perbaikan dan perkuatan struktur bangunan.
Metode Injeksi Injektor Karet
Metode injeksi tali karet ini merupakan metode injeksi low-pressure dan dapat menginjeksi secara bersamaan disebuah area yang luas.
Injekstor ini banyak digunakan secara luas dalam pengerjaan perbaikan retak karena dengan injektor ini kita dapat langsung memeriksa banyaknya jumlah injeksi karena sudah ditandai pada sekala diluar tabung.
Karakteristik Injektor Karet :
- Tidak akan ada masalah pada material injeksi akibat tekanan dari injektor karena material injeksi masuk secara konsentris.
- Jumlah material yang diinjeksi dapat diperiksa langsung dengan mata telanjang karena berbahan transparan.
- Biaya perawatan yang relatif murah dan sedikit, karena nantinya permukaan yang diperbaiki akan kembali rata seperti semula tidak mengelupas.
- Mencegah retak/rusaknya sealing material karena diinjeksikan dengan tekanan rendah.
Proses Pengerjaan Injekstor Karet :
- Pemeriksaan retak dan persiapan permukaan
- Penentuan pemasangan alat injektor
- Penutupan bagian retak dengan sealing material
- Perekatan alas injektor
- Proses injeksi material epoxy
- Proses finishing
Spesifikasi :
- Kapasitas 40cc
- Diameter max 49
- Tekanan max 2.5 kgf
- Panjang max 210 mm
- Panjang min 145 mm
- Berat 39 g
- Daya rekat 38 kgf
Set :
- Injektor
- Nipple/alas
- Karet gelang 2 buah
Pemesanan dalam jumlah banyak ada harga khusus bisa info admin, diluar ongkir
Harga diatas khusus minimum order dibawah 500 pcs
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/Non%20Brand%20Rubber%20Injector%20(Injektor%20Karet)/rgP106518988-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
