Non Brand Single Component Injection Machine (Pompa Injeksi)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Preasure Ratio (Bar)0-350
Output Power (L/minute)0.35
AC Power (W)500
Dimensions (cm)20x37x47

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Injektor 1 Komponen

Mesin Injekstor Epoxy / Uretan
Kami menjual mesin injektor dengan berbagai spesifikasi untuk pengerjaan injeksi packer dan reinjektor seperti water block agent, material injeksi, dsb.

Karakteristik
- Alat ukur tekanan 0-700 bar (0-10,000psi)
- Wadah Injektor plastik 2L

Kelebihan
- Pengorpasian yang sederhana
- Mobilitas tinggi karena bentuknya yang kecil & ringan
dapat digunakan di tempat yang sempit
- Mudah dicuci setelah digunakan

Spesifikasi
- Tekanan yang disarankan 0~350 bar
- Daya Output 0.35L/min
- Berat 8 kg
- Lebar/panjang/tinggi 20/37/47 cm
- Power AC 220V 60Hz / 500W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan