Non Brand Gasoline Grinding Machine (Mesin Poles Lantai)

Sebelum PPN:
Rp99.999.900
Spesifikasi
Working Width (mm)550
Height (mm)1100
PowerHonda 13HP
Maximum Performance (m²/hour)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
MPG-24G adalah mesin gerinda dilengkapi mesin gasolin Honda 13 hp yang dapat menghilangkan lapisan epoksi uretan. Menghilangkan coaltar, bond (perekat) dan garis jalur mobil. Menghilangkan laitance (selaput) pada bangunan baru. Mesin ini adalah peralatan persiapan permukaan beton dengan kinerja luar biasa yang membuatnya mudah untuk meratakan permukaan setelah dilakukan pemolesan.
Fitur
Features
- Menghilangkan lapisan coating epoxy & urethane
- Menghilangkan coaltar, bonds (perekat), and garis jalur mobil
- Menghilangkan laitance (selaput) pada bangunan baru
- Leveling permukaan setelah pekerjaan memoles
- Meratakan permukaan tidak rata

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait