Non Brand Concrete Moulding CM 39 A dan B
#Grup produk P106515547
Spesifikasi
| Size (g) | 500 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Concrete Moulding (Part A 500gr) dan (Part B 500gr) (Total 1Kg per set)
Biasa seringkali disebut silicone rubber keras, hardness 75% jauh lebih kuat dibanding silicone rubber biasa
Concrete Molding adalah resin yang di-formulasikan khusus untuk membuat cetakan/mold yang akan dipakai untuk membuat hasil dari campuran semen dan pasir, contoh : batu alam, cone blok, dll
Mold dari Concrete Molding jauh lebih kuat dan keras (tapi masih flexible) dibandingkan dengan cetakan dari Silicone Rubber.
Sangat cocok sebagai mold untuk pengecoran campuran semen dan pasir karena tahan lama dan tidak mudah robek.
Harus mengunakan Mold Release pada saat applikasi:
a) Mold release di master/model pada saat pembuatan mold
b) Mold release di cetakan jadi concrete molding pada saat pengecoran campuran semen dan pasir
Mold release akan sangat membantu untuk pada saat pelepasan / demold.
Contoh mold release yang bisa dipakai : Mirror glaze mold release wax
Cara pemakaian:
a) Packaging Part A : 500gr Nett
Packaging Part B : 500gr Nett
Total : 1kg Nett
b) Campur Part A dan Part B dengan rasio 1 : 1 (Secara Gramasi) (Secara Berat) Gunakan Timbangan Digital jangan feeling atau sendok atau mili
c) Potlife : sekitar 20 - 30 menit
d) Cured : sekitar 2 - 3 jam
Hasil mold jadi adalah kuning transparan
Biasa seringkali disebut silicone rubber keras, hardness 75% jauh lebih kuat dibanding silicone rubber biasa
Concrete Molding adalah resin yang di-formulasikan khusus untuk membuat cetakan/mold yang akan dipakai untuk membuat hasil dari campuran semen dan pasir, contoh : batu alam, cone blok, dll
Mold dari Concrete Molding jauh lebih kuat dan keras (tapi masih flexible) dibandingkan dengan cetakan dari Silicone Rubber.
Sangat cocok sebagai mold untuk pengecoran campuran semen dan pasir karena tahan lama dan tidak mudah robek.
Harus mengunakan Mold Release pada saat applikasi:
a) Mold release di master/model pada saat pembuatan mold
b) Mold release di cetakan jadi concrete molding pada saat pengecoran campuran semen dan pasir
Mold release akan sangat membantu untuk pada saat pelepasan / demold.
Contoh mold release yang bisa dipakai : Mirror glaze mold release wax
Cara pemakaian:
a) Packaging Part A : 500gr Nett
Packaging Part B : 500gr Nett
Total : 1kg Nett
b) Campur Part A dan Part B dengan rasio 1 : 1 (Secara Gramasi) (Secara Berat) Gunakan Timbangan Digital jangan feeling atau sendok atau mili
c) Potlife : sekitar 20 - 30 menit
d) Cured : sekitar 2 - 3 jam
Hasil mold jadi adalah kuning transparan
Peringatan
Produk ini sensitive terhadap udara dan humiditas/kelembabpan. Mohon dipastikan produk selalu kembali ditutup secepatnya setelah dipakai.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
