OHAUS Harvard Trip Balances

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Dimensions LxHxW (mm)240x160x140
Readability (g)0.1
Maximum Capacity (g)2000
Linearity ± (g)0.1
Pan ConstructionStainless Steel
Pansize (mm)152
PowerNo Power Required
Units of MeasurementGram

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Harvard Trip balance is carefully engineered to provide the accuracy necessary in comparative weighing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan