OHAUS Triple Beam jr

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Dimensions LxHxW (mm)451x168x161
Readability (g)0.1
Maximum Capacity (g)2610
Linearity ± (g)0.1
Pan ConstructionStainless Steel
PowerNo Power Required
Pansize (mm)150
Units of MeasurementGram

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Triple Beam Junior balance has a solid track record of accurate weighing results in a model that can easily be operated by young scientists.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait