DENVER Precision Balance Summit

Sebelum PPN:
Rp53.999.900
Spesifikasi
Capacity (g)0.001
Diameter Pan Size (mm)115
Readability (g)0.001
Reproducibility (g)0.001
CalibrationInternal
Measuring Time (s)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan