Velp Incubator Cooled FOC215E (Inkubator Pendingin)

Sebelum PPN:
Rp43.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)540x1260x600
Electronic Thermoregulation SystemAuto-Tuning
Internal Capacity for Velp Bod4X
Internal Plugs2
Maximum Shelves Supplied4 (max. 6)
Power (W)400
Power Supply230V-50/60Hz
Settable Temperature (°C)from 3 to 50
Temperature Stability and Homogeneity (°C)± 0.5
Total Volume (L)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan