Benchmark Scientific Mini Digital Dry Bath (Pemanas Blok Digital)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Temperature Range (°C)+5 to 100
Temperature Accuracy (°C)±0.5
Temperature Increment (°C)0.1
Temperature Uniformity (°C)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Compact, fits on any crowded benchtop
-Exchangeable block for 0.2 to 50 ml
-Clear cover ensures temp. uniformity

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait