Benchmark Scientific Water Bath Shaking SB-12L (Penangas Air)

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
Capacity Volume (L)12
Speed Increment (rpm)1
Shaking Speed Range (rpm)30 to 200
Temperature Range (°C)+5 to 80
Temperature Increment (°C)0.1
Temperature Accuracy (°C)37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Orbital shaking motion
-Included spring platform accept tubes, bottle & flask
-Digital display & control of time, temp & speed

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan