Benchmark Scientific BenchBlotter Platform rocker with Flat Mat

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)34x30x12
Platform Size (cm)30x30
Weight (kg)3
Speed Range (rpm)Fixed; 12
Load Capacity (kg)2.3
Tilt Angle ( ° )+/- 8°

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
BENCHBLOTTER™ FIXED SPEED PLATFORM ROCKER WITH 12X12" FLAT MAT PLATFORM
-Optimized for blot washing and gel staining
-Gentle mixing, 12 rpm +/-8° tilt
-Dual platform accessory doubles work surface
- Cold room and incubator safe

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan