Benchmark Scientific BenchRocker 2D with Flat Mat

Sebelum PPN:
Rp36.999.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)35x30x20
Platform Size (cm)35x30
Weight (kg)3.4
Speed Range (rpm)Variable; 2-30
Load Capacity (kg)3.6
Tilt Angle ( ° )Variable; 0-30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
BENCHROCKER™ 2D VARIABLE SPEED ROCKER WITH 14"X12" FLAT MAT PLATFORM
-Adjustable speed & tilt for a wide range of applications
-Large 14 x 12 in. work surface
-Dual platform accessory doubles work surface
-Cold room and incubator safe

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan