Benchmark Scientific High Speed Microcentrifuge

Sebelum PPN:
Rp56.999.900
Spesifikasi
Capacity tube (mL)12x1.5/2.0
Maximum Speed Range (rpm)15500
Speed up to (xg)16100
Speed Increment (rpm)100
Speed increment (rcf)100
Dimensions (cm)22x27x15
Minimum Speed Range (rpm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MC-12 MICROCENTRIFUGE WITH 12 PLACE ROTOR
-12 tube capacity / Up to 16,100 xg
-Less than 9 in. wide
-Quick deceleration
-Whisper quiet operation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan