Benchmark Scientific MyFuge Mini Centrifuge with Combi Rotor

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Capacity tube (mL)12x1.5/2.0
Capacity PCR Tubes (mL)32x0.2
Capacity 4xPCR Strips (mL)8x0.2
Speed (rpm)5500
Speed (xg)2000
Dimensions (cm)14.6x20.3x10.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
my FUGE 12
COMBI-Rotor for tubes and strips Eliminates to change rotors when switching between microtubes and PCR stripes
Feature
-Unique COMBI-Rotor
-Compact, low profile design

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan