DJI Osmo Action Battery (Part 1) (Baterai Kamera)

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
ColorBlack
Battery TypeLithium-Ion Polymer (LiPo)
Battery Capacity (mAh)1300
Voltage (V)4.4
Charging Time (minute)90
Dimension Case (mm)49x44.6x18.8
Dimensions (mm)37.9x40.8x15.1
Recording Time (minute)4K: 63, 1080P: 135

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dirancang khusus untuk DJI Osmo Action camera, Baterai LiPo dari DJI ini memiliki 5Wh, kapasitas 1300mAh dan output daya 3,85V. Dengan baterai ini memungkinkan Anda untuk merekam video 1080p30 hingga 135 menit dan video 4K60 hingga 63 menit. Dibutuhkan sekitar 90 menit untuk mengisi baterai dari kosong hingga penuh. Dilengkapi dengan case baterai yang memiliki slot untuk penyimpanan kartu microSD.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan