Spesifikasi
| Color | Silver |
|---|---|
| Sensor (MP) | 12 |
| Display (inch) | 2.25 |
| Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
| Supported Memoy | 1 x microSD upto 256gb |
| Battery Capacity (mAh) | 1300 (removable) |
| Dimensions (mm) | 5x42x35 |
| Video Resolution | 4K 60 Wide |
| Waterproof (m) | 11 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Lepaskan sisi Anda yang lain dengan layar ganda Osmo Action dan stabilisasi RockSteady yang memungkinkan Anda menangkap semuanya.
Baik Anda ingin merekam dunia Anda dari balik lensa atau menjadi bintang pertunjukan, layar ganda Osmo Action memungkinkan Anda untuk menangkap semuanya dengan satu sentuhan tombol. Layar depan yang jelas memungkinkan Anda membingkai diri Anda dengan mudah dalam pengaturan apa pun, sementara layar belakang memberikan tampilan yang jernih, sangat responsif. Kamera aksi yang tahan lama dan serbaguna ini penuh dengan teknologi canggih yang memungkinkan Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengkhawatirkan peralatan dan lebih banyak menghabiskan waktu beraksi.
Baik Anda ingin merekam dunia Anda dari balik lensa atau menjadi bintang pertunjukan, layar ganda Osmo Action memungkinkan Anda untuk menangkap semuanya dengan satu sentuhan tombol. Layar depan yang jelas memungkinkan Anda membingkai diri Anda dengan mudah dalam pengaturan apa pun, sementara layar belakang memberikan tampilan yang jernih, sangat responsif. Kamera aksi yang tahan lama dan serbaguna ini penuh dengan teknologi canggih yang memungkinkan Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengkhawatirkan peralatan dan lebih banyak menghabiskan waktu beraksi.
Fitur
Made to MoveMore Dynamic Detail with HDR Video
Explore Diverse Functions
8x Slow Motion
Custom Exposure Settings
Timelapse
Timed Shooting Mode
Life Doesn’t Wait, Neither Should You
Custom Mode
QS Button
SnapShot
Voice Control
Built for Impact
Waterproof
3Layers
Safe from the Elements
Temperature Resistant
More Efficient Cooling
DJI Mimo App
Dual Screens
UHD Image Quality
4K HDR Video
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
