DJI Mavic Mini Combo

Sebelum PPN:
Rp8.499.900
Spesifikasi
ColorSilver
PhotoJPEG
VideoMP4 (H.264/MPEG-4 AVC)
Battery Capacity (mAh)2400
Dimension Unfolded (mm)245x290x55
Energy (Wh)17.28
Maximum Flight Time (minute)30
Maximum Video Bitrate (Mbps)40
Maximum Wind Speed Resistance (m/s)8
Operating Temperature Range (°C)0-40
Supported SD CardsMicroSD Up to 256GB
Voltage (V)7.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mavic Mini yang ringkas namun kuat adalah pendamping kreatif yang sempurna, mengabadikan momen Anda dengan cara yang dengan mudah mengangkat hal yang biasa. Bersama dengan aplikasi DJI Fly yang mudah digunakan, Anda akan menikmati pengalaman terbang yang disederhanakan dan perspektif yang berbeda dari yang lain.
249 g Ultralight
Waktu penerbangan Maksimal 30 menit
Transmisi Video HD 4 km
Vision Sensor + GPS Precise Hover
3-Axis Gimbal 2.7K Camera
Perekaman & Pengeditan Sederhana
Fitur
Compact & Portable
Almost as Light as a Smartphone
Easy to Use
Get Good. Fast
Easy-To-Use Templates
Let the App Do the Work
Stabilized Gimbal Camera
Transform Any Moment Into a Work of Art
Remote Controller
See What Your Mavic Mini Sees
Extended Flight Time
Less Charging, More Flying
QuickShots
Complex Shots Are Easier Than Ever
CineSmooth Mode
Smooth Motion for Cinematic Footage
Discover Popular Spots
Find Scenic Shooting Locations Near You

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan