Blueprint Label Barcode Brother Printer (Kertas Label)

Sebelum PPN:
Rp36.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
Printer typePrinter Thermal
Core Size (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Label Barcode 22205 BLUEPRINT 62x30,48m Continuous stiker Roll Brother
BLUEPRINT DTS-22205 Direct Thermal Sticker Label 62mm x 30.48m 1 Colour Untuk Printer Label Brother

* ORIGINAL BLUEPRINT

BLUEPRINT Label DTS-22205
Continuous Length Paper Tape 62mm x 30.48m
Non Laminated Thermal Paper Sticker - Black on White Paper Roll

Brother DK-22205 adalah label dengan hasil cetak yang tidak mudah pudar.
Dapatkan hasil cetak yang memuaskan dengan kecepatan tinggi dari label Brother DK-22205.

Paling cocok untuk permukaan kering datar. Sempurna untuk :
* Proyek-proyek sekolah
* File folder, Odner , Binder
* Kotak penyimpanan
* kebutuhan dasar lainnya pelabelan.

Tape Label untuk Tipe Printer QL Series :
* QL-570 | QL-580N
* QL-700 | QL-720NW
* QL-800 | QL-820NWB
* QL-1050 | QL-1060N
* QL-1100 | QL-1110NWB

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan