Non Brand Color Rubber Magnet (Magnet Karet Berwarna)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Thickness (mm)1
Width (cm)60
Length (m)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Dapat dipotong panjang atau pendek sesuai kebutuhan dan berat barang yg akan ditempel, tidak seperti magnet konvensional yg ukurannya sudah tetap
2. Flexible, bisa digulung, ditekuk dan ditempel pada permukaan yang melengkung.
3. Dapat saling tarik menarik antara sesama dan digunakan untuk menempel 2 sisi permukaan non logam.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan