Peace Technica Cutting Whetstone

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Outer Diameter (mm)75
Particel Size120
Inner Diameter (mm)6
Thickness (mm)0.5
Abrasive grainsWA (White Arundum)
UseFor Cutting Copper, Brass And Stainless Steel
BinderB
CouplingP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan