OHAUS Traveller Balance

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
Materialstainless steel plate
Parameter10-40 °C temp. range, 30-90% humidity limit
Platform Diameter (mm)120
Measuring Rangeresolution: 0.1 g
Overall WxHxD (mm)149x73x224
Display WxH (mm)84x17
Manufacturer/TradenameOhaus 80251650
Weighing Capacity Measuring Range (g)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan