Excel Scientific Film ThermalSeal RT Real-Time PCR (Film Penyegel Lab)

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
Materialpolyester film
Thickness (mil)2
L (mm)142.9
Sterilitynon-sterile
W (mm)79.4
Manufacturer/TradenameExcel Scientific TS-RT2-100
W x L (cm)7.94x14.29

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan